10000 produits
indice de protection (IP): IP65
distance de détection max.: 1000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm
classe de protection (IP), monté: IP65
distance de détection max.: 7200 mm
procédé de réglage: paramétrage
finition du raccordement électrique: câble
indice de protection (IP): IP67
matériau du cœur de fibre optique: verre
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 10000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
finition du raccordement électrique: câble
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
standard pour interfaces: SSI
programmable: Oui
diamètre de l'arbre: 10...10 mm
indice de protection (IP): IP65
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
distance de détection max.: 4000 mm
procédé de réglage: ajustage manuel
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
modèle: codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: câble radial
- Copie
- Copie
fixation auto-adhésive: Non
diamètre externe: 51 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 4000 mm
- Copie
- Copie
courant maximal (Imax): 6 A
modèle: transformateur de mesure
type de pôle: trois conducteurs/quatre conducteurs
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 40000 mm