10000 produits
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 2525 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 2623.3 mm
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 20 mm
hauteur du champ de protection: 512.4 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 512.4 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
distance de détection max.: 60 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: métal
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 5 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 150 mm
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 32 mm
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 55.5 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 40 mm
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
largeur: 164 mm
hauteur: 490 mm
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
finition du raccordement électrique: connecteur M12
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: métal
hauteur du champ de protection: 529.4 mm
type de tension: DC
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...30 V
distance de commutation assignée: 200 mm