10000 produits
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 90 mm
indice de protection (IP): IP67
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 300 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 4 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 35000 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
type de construction du boîtier: Quader
distance de commutation: 0 mm
finition du raccordement électrique: câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 15 mm
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 30 mm
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 30 mm
indice de protection (IP): IP65
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 50 mm
température ambiante: -40...-40 °C
procédé de réglage: Teach-In
finition du raccordement électrique: fiche
finition de la solution analogique: 0 V ... 10 V
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: autre
diamètre: 15.875 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 2
portée du champ de protection: 70 m
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 1500 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
distance de détection max.: 1000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm