10000 produits
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: plastique
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
courant de sortie max.: 250 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 100 mm
indice de protection (IP): autre
message avant défaillance: Non
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 2500 mm
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 55.5 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
matériau du boîtier/corps: métal
avec fonction temporelle: Oui
message avant défaillance: Non
portée de détection: 50...2000 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 40 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
matériau du boîtier/corps: métal
distance de commutation: 2 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 350 mm
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 1800 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 1400 mm
indice de protection (IP): IP68
indice de protection (IP): IP67
distance de détection max.: 1000 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 250 mm