10000 produits
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la sortie de commutation: PNP
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation: autre
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 34 mm
hauteur du capteur: 32 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 3800 mm
distance de détection max.: 600 mm
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 200 mm
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 3
portée du champ de protection: 70 m
finition de la sortie de commutation: autre
type de construction du boîtier: Quader
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 150 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 250 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 650 mm
avec fonction temporelle: Non
message avant défaillance: Non
portée de détection: 5...350 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 12.5 mm
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 50 mm
plage de mesure de la température: -20...80 °C
température ambiante: -20...-20 °C
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 3800 mm
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 6500 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 2 mm