10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.5 W
flux lumineux utile: 527.8 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19.98 W
flux lumineux utile: 2025 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3848 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: autre
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 26.5 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1869 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4247 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 6
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 50
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 2.8 W
flux lumineux utile: 140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 2183 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 20.07 W
flux lumineux utile: 1906.5 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.97 W
flux lumineux utile: 2159 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18.22 W
flux lumineux utile: 2008.8 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1120 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir