Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 425 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 85 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
puissance du système: 4 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 240 lm
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 3 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 240 lm
flux lumineux utile: 360 lm
indice de protection (IP): IP23
classe de protection: II
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: anthracite
matériau: aluminium
puissance du système: 1 W
flux lumineux utile: 45 lm
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage en saillie: Oui
montage mural: Oui
adapté à un montage sur traverse: Oui
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
puissance du système: 4 W
flux lumineux utile: 170 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 7.5 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
puissance du système: 0 W
température de couleur: 0...0 K
indice de protection (IP): IP23
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
flux lumineux utile: 380 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.3 W
flux lumineux utile: 140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08