Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 64 mm
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 197 mm
Copie
Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de lampes/modules: 0
variation 0-10V: Non
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1069 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
Copie
Copie
puissance du système: 3 W
matériau du boîtier/corps: acier
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 236 lm
indice de protection (IP): IP68
Copie
Copie
flux lumineux utile: 3445 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: bronze
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08