Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: acier
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
puissance du système: 28 W
matériau du boîtier/corps: acier
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
matériau: plastique
température de couleur: 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
application: autre
profondeur d'encastrement: 127 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
valeur de papillotement Pst LM: 927
nombre de pôles: 15
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
flux lumineux utile: 1070 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: bronze
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
source lumineuse fournie: Non
nombre de lampes/modules: 0
variation 0-10V: Non