Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
source lumineuse fournie
puissance du système
flux lumineux utile
température de couleur
indice de protection (IP)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Encastré de sol et mural
10000 produits
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
couleur du boîtier/corps: blanc
Copie
Copie
couleur de la lumière: RGBW
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
couleur: noir
matériau: plastique
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
matériau du boîtier/corps: acier
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: gris
matériau: autre
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
Copie
Copie
puissance du système: 34 W
tension nominale (Un): 24...24 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée: A++, A+, A (LED)
Copie
Copie
puissance du système: 11 W
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1399 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
Copie
Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm