8063 produits
nombre de pôles: 4
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9.5...15.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 3.2...8.7 mm
matériau: métal
type de filetage: NPT
matériau: métal
traitement de la surface: nickelé
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
matériau du boîtier/corps: acier
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 3
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 10 A
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 3
courant permanent nominal (Iu): 16 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nickelé: Non
matériau: laiton
antidéflagration: Non
matériau: acier
largeur: 500 mm
hauteur: 500 mm
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 130 mm
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...12 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 16 A
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 6.1...13.1 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 20 mm
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: contacteur/disjoncteur
nombre de pôles: 2
courant permanent nominal (Iu): 16 A