8063 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 23...33.5 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 18...27 mm
taille de filetages métrique/PG: 25
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 25
type de filetage, filetage extérieur: NPT
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 25 mm
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de contacts à poussoir champignons: 1
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: gris
matériau: plastique
largeur: 320 mm
hauteur: 500 mm
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
courant nominal: 63 A
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
matériau: plastique
largeur: 320 mm
hauteur: 750 mm
qualité du matériau: polyamide
couleur: noir
type de bouton: champignon
couleur du bouton: jaune
fonction de commutation encliquetable: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...9.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
nombre de pôles: 5
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
matériau: plastique
largeur: 320 mm
hauteur: 250 mm