8063 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...7.5 mm
matériau: métal
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: NPT
type de filetage, filetage extérieur: NPT
nombre de pôles: 4
courant nominal: 32 A
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
mode de pose: autre
puissance: 5 J
couleur de calotte: rouge
nombre de postes de commande: 1
nombre de contacts à poussoir: 0
nombre de voyants lumineux: 0
forme: rond
indice de protection (IP): IP66
pour diamètre du tube: 20 mm
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 3
nombre de contacts à poussoir: 1
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 101 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de voyants lumineux: 1
longueur: 120 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Non
nombre de contacts à poussoir: 1
- Copie
- Copie
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: métrique
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 32
type de filetage, filetage extérieur: métrique
nombre de pôles: 3
courant nominal: 16 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Non