6031 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4500 lm
consommation d'énergie: 55 W
régulation constante du flux lumineux: Non
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 12900 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 48 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 50000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 76.1 W
flux lumineux utile: 10386 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 18146 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.2 W
flux lumineux utile: 6631 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 15597 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 5206 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2973 lm
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.5 W
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2313 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2898 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 7488 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 132 W
flux lumineux utile: 14900 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3712 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.2 W
flux lumineux utile: 3688 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 17096 lm