6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 4680 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3330 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3261 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2570 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 24080 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5907 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 13728 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.3 W
flux lumineux utile: 4942 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4724 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4740 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6548 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2550 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 11263 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5220 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4032 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10442 lm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27