6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.1 W
flux lumineux utile: 907 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3900 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4799 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11332 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1910 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.7 W
flux lumineux utile: 3523 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 4695 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3790 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4707 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 3945 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 3777 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 6888 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.2 W
flux lumineux utile: 6764 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4886 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 15360 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2430 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3481 lm