6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 2770 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6369 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 75.2 W
flux lumineux utile: 10377 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 14523 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99 W
flux lumineux utile: 9860 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
- Copie
- Copie
profondeur: 53 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Oui
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2522 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 9100 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2773 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78 W
flux lumineux utile: 8290 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2633 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1967 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1910 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.8 W
flux lumineux utile: 1821 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 2280 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2586 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7020 lm
tension nominale (Un): 0...0 V
courant nominal: 0...0 mA
température de couleur: 0...0 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5595 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 149.3 W
flux lumineux utile: 20449 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 10258 lm