6031 produits
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2044 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2294 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 4724 lm
pièce détachée: Oui
couleur: bleu
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2440 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 11581 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2185 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2418 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1388 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3935 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3250 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 153 W
flux lumineux utile: 21900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3652 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4581 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2490 mm
indice de protection (IP): IP43
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 3710 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2692 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 174 W
flux lumineux utile: 24000 lm