6031 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 87 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 5400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 78.5 W
flux lumineux utile: 9895 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 16500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP43
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1996 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1978 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.2 W
flux lumineux utile: 5063 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5180 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27.9 W
matériau: plastique
sans halogène: Oui
finition de la surface: brillant
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.5 W
flux lumineux utile: 3595 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 48
classe de protection: II
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102 W
flux lumineux utile: 13800 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2185 mm
couleur du boîtier/corps: vert
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 17090 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2251 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.5 W
flux lumineux utile: 4698 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36.5 W