6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.6 W
flux lumineux utile: 4736 lm
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
classe de protection: II
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1388 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP43
longueur: 372 mm
diamètre: 400 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5680 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 101 W
flux lumineux utile: 15151 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3163 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39.5 W
flux lumineux utile: 4260 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3160 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3700 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4707 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: anthracite
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 1903 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.7 W
flux lumineux utile: 3596 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 8100 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: revêtement par poudre
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP43