6031 produits
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.2 W
flux lumineux utile: 3504 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 11700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5464 lm
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
douille: E27
- Copie
- Copie
matériau: verre
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 1550 mm
indice de protection (IP): IP43
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9068 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
longueur: 530 mm
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2633 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 56 W
flux lumineux utile: 5106 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP45
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4080 lm
longueur: 440 mm
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 3560 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 18006 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 3116 lm