7101 produits
puissance du système: 79 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 12000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 12430 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.1 W
longueur: 1800 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 75 W
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6240 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3870 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 31.5 W
flux lumineux utile: 5350 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1820 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18.9 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 2001 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 0 W
couleur: argent
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
longueur: 4552 mm
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 5
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.1 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: noir
puissance du système: 110 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm