7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 5340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6936 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 11810 lm
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 3487 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4494 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6570 lm
puissance du système: 94 W
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 14130 lm
- Copie
- Copie
longueur: 3556 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP40
longueur: 600 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9578 lm
tension nominale (Un): 230...400 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4021 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 57.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 92.9 W
flux lumineux utile: 15300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.3 W
flux lumineux utile: 5260 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc