10000 produits
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7700 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1430 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
système de contrôle: surveillance centralisée
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 330 lm
longueur: 15350 mm
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1240 lm
Degré de protection (NEMA): 1
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2010 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 17100 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 179 lm/W
flux lumineux utile: 13110 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): autre
flux lumineux utile: 22400 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm



































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF ARR.40K - GWS4220AA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718051&type=small)