10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 98.7 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 17260 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance du système: 83 W
efficacité lumineuse: 120 lm/W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 90 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 51.5 W
flux lumineux utile: 7100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 85 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7650 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 7600 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3200 lm































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 30° 40K - GWS4120AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887607693&type=small)