10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.4 W
flux lumineux utile: 850 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6543 lm
puissance du système: 145 W
efficacité lumineuse: 184 lm/W
flux lumineux utile: 26590 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 9500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 12400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière selon EN 12464-1: froid Sup. à 5300 K
puissance de la lampe: 20...20 W
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 2
pour diamètre externe de câble: 7.5...9 mm
nombre de contacts de commande: 2
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 3
pour diamètre externe de câble: 7...13 mm
nombre de contacts de commande: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2010 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 25000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HLO 90° 30K - GWS4121BP830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121BP830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887467855&type=small)











![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG.HLO ARR.40K - GWS4424BA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424BA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887578241&type=small)