10000 produits
puissance du système: 294 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 42711 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 3000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G13
section de conducteur: 5 mm²
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4000 lm
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
puissance du système: 146 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance de la lampe: 95...95 W
Culot: E40
flux lumineux: 13000...13000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 159 W
flux lumineux utile: 22021 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7650 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4110 lm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
- Copie
- Copie
tension de lampe: 24...24 V
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP67