10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4080 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 90 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
longueur: 1850 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 46 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4253 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126.3 W
flux lumineux utile: 21480 lm
longueur: 176 mm
matériau: verre
largeur: 176 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 13420 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9700 lm
puissance du système: 127 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18746 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14600 lm
variation DALI: Non
tension de sortie: 22...56 V
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
source lumineuse: lampe fluorescente
douille: G5
puissance de lampe acceptée: 8...8 W
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2010 lm




























![Performance in Lighting - SMART[4] TRANSPARENT GLASS 4L-5L - GWL1907](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1907_PHOTOHD_2.jpg?ts=1733187788478&type=small)




![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M S.AL.ON/OFF ATEX ARR.40K - GWS4220FA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220FA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887578321&type=small)


![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.ON/OFF ARR.30K - GWS4222AA830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4222AA830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718252&type=small)