10000 produits
puissance du système: 102.7 W
efficacité lumineuse: 164 lm/W
flux lumineux utile: 16800 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 35600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 8159 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
- Copie
- Copie
puissance de sortie: 50...50 W
courant de sortie: 520...520 mA
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 138 lm/W
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 360...360 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
puissance du système: 22 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5100 lm
puissance du système: 76 W
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance du système: 198 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
puissance du système: 26 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2900 lm
puissance du système: 187 W
efficacité lumineuse: 187 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1280 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4420BC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887659369&type=small)



![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF ASI.30K - GWS4420AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608632&type=small)