10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 14470 lm
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 530...530 mA
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
puissance du système: 74 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm