10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 58 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4400 lm
puissance du système: 224 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 34150 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 12...12 V
- Copie
- Copie
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: sans
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 30800 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 6200 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 145.6 lm/W
flux lumineux utile: 17402 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 138.3 lm/W
flux lumineux utile: 32189 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 124.2 lm/W
flux lumineux utile: 29954 lm
puissance du système: 68 W
efficacité lumineuse: 149.2 lm/W
flux lumineux utile: 11994 lm
puissance du système: 162 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.8 W
flux lumineux utile: 725 lm




























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HT 90° 57K - GWS4420CP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420CP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887608449&type=small)