10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3589 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 65 W
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 252.6 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 41890 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 37.6 W
flux lumineux utile: 3965 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 18400 lm
- Copie
- Copie
longueur: 271 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: froid Sup. à 5300 K
flux lumineux: 393...393 lm
puissance du système: 35 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2050 lm
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1820 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 120.3 lm/W
flux lumineux utile: 13944 lm
puissance du système: 196 W
efficacité lumineuse: 177 lm/W
flux lumineux utile: 34510 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 35600 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 136.4 lm/W
flux lumineux utile: 16689 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
puissance du système: 200 W
efficacité lumineuse: 180 lm/W
flux lumineux utile: 26161 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 146.2 lm/W
flux lumineux utile: 14765 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO 90° 57K - GWS4420BP857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BP857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496233&type=small)













![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HACCP ASI.40K - GWS4421HC840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421HC840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887496886&type=small)