10000 produits
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 6500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1453 lm
puissance du système: 250.1 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 42960 lm
puissance du système: 135 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 73 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4080 lm
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2800 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5500 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 205 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 11315 lm






















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ASI.30K - GWS4120AC830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AC830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887467716&type=small)











![Performance in Lighting - SMART[4] KIT FISSAG.PLAFONE 4M RAL 7035 - GWL1948](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWL1948_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772109&type=small)