10000 produits
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 44900 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 11000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1595 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 88 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1872 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
- Copie
- Copie
longueur: 600 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 17 W