10000 produits
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9261 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 5000 h
puissance du système: 36 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11800 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 15400 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 50 W




























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HT 60° 57K - GWS4220CH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220CH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887549390&type=small)