10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4581 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 15200 lm
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 151 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 10767 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 253.8 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 116 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
Degré de protection (NEMA): 2
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 38
section de conducteur: 2 mm²
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 14400 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M C.PAS.DALI 30° 40K - GWS4223AF840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4223AF840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887746119&type=small)