10000 produits
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 19 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 46 W
- Copie
- Copie
longueur: 1317 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
variation 0-10V: Oui
variation 1-10V: Oui
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 196.9 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102.7 W
indice de protection (IP): IP64
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 152.8 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 38 W
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W