10000 produits
diamètre de trou: autre
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 4 mm²
angle de raccordement: 90°
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.25 mm²
modèle: coffret/mallette
matériau: plastique
longueur: 115 mm
forme: standard
isolé: Non
diamètre du conducteur: 2.8...3.8 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.8 mm
longueur: 250 mm
articulation: articulation rainurée
ouverture de mâchoire max.: 33 mm
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 16...16 mm²
longueur: 210 mm
forme: coudé/galbé
finition de la poignée: 1 composant
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 188 mm
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Non
lame: lisse
- Copie
- Copie
longueur totale: 142 mm
adapté à l'acier: Oui
diamètre du foret: 11 mm
longueur totale: 70 mm
dimension de raccordement: 1/4 pouce
système à vis: croix
application: cosses à sertir et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
forme: biseauté
modèle: droit
diamètre de pointe/largeur de pointe: 2.4 mm
diamètre: 20 mm
profondeur de coupe: 41.3 mm
fraise de bordure: Non
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
plage de dénudage diamètre: 2.5...8 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 7