10000 produits
puissance du système: 155 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 23250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2759 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10010 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15015 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5005 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 400...400 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 10010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 242 W
flux lumineux utile: 35194 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 167 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 70000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK04
hauteur/profondeur: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 575 W
flux lumineux utile: 97382 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 970 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 298 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 25700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 167 W
flux lumineux utile: 23400 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4390 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 986.8 W
flux lumineux utile: 115030 lm