10000 produits
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1800 W
flux lumineux utile: 204400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 24200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60 W
indice de protection (IP): IP65
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 400...400 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 158 W
flux lumineux utile: 22130 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 36010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 172 W
flux lumineux utile: 25220 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19800 lm
puissance du système: 120 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 19200 lm
tension de sortie: 172...360 V
puissance de sortie: 100...600 W
courant de sortie: 300...3000 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 17800 lm
tension nominale (Un): 200...480 V
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 291 W
flux lumineux utile: 43015 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 360 W
flux lumineux utile: 56000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 252 W
flux lumineux utile: 37262 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 13006 lm