10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 392 W
flux lumineux utile: 61447 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
puissance de raccordement: 80 W
modèle: image de motif
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 180 W
flux lumineux utile: 27700 lm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 680 lm
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 1140 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 220...240 V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 210 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 710 W
flux lumineux utile: 94845 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 297 W
flux lumineux utile: 46400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3250 lm
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
indice de protection (IP): IP66
angle de faisceau: angle de rayonnement variable
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6249 lm