10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 24200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 231 W
flux lumineux utile: 27496 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 67500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 212 W
flux lumineux utile: 33288 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 117 W
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 8600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 10000 lm
puissance de raccordement: 220 W
modèle: image de motif
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 420 mm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 209 W
flux lumineux utile: 30000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 142 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 100...300 V
puissance de sortie: 750...750 W
courant de sortie: 1100...1100 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4602.58 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 12100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 986.8 W
flux lumineux utile: 113894 lm