10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2914 lm
température de couleur: 2700...2700 K
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 10...10 W
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6005 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4108 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 21371 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 242 W
flux lumineux utile: 35488 lm
puissance du système: 35 W
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
couleur: autre
type de luminaire: piquet de sol
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1722 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 15000 lm