10000 produits
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Oui
réglabilité: rotatif et orientable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1740 lm
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 65000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1983 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1835 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 61000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 600 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 42000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 17800 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6860 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1623 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 22803 lm