10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
température de couleur: 4000...4000 K
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 50...50 W
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1200 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 155 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 2880 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 77 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 254 lm
puissance du système: 1530 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 4.3 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 285 lm
température de couleur: 4000...4000 K
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
type de luminaire: piquet de sol
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 600 W
flux lumineux utile: 92300 lm
puissance du système: 2.5 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 100 lm
température de couleur: 2500...3500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3930 lm