10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 425 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 337 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 2647 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
type de luminaire: piquet de sol
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 1864 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 631 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 213 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 455 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 380 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
flux lumineux utile: 900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 284 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40000 lm