10000 produits
puissance du système: 6.6 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 755 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5897 lm
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 660 W
flux lumineux utile: 81800 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1105 W
flux lumineux utile: 114823 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 19600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de rendu des couleurs CRI: 70-79
puissance du système: 10 W
couleur du boîtier/corps: orange
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 8200 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 8140.81 lm
- Copie
- Copie
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3900 lm