10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 257 W
hauteur: 248 mm
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1182 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 611 mm
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1270 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3388 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 452 W
hauteur: 400 mm
longueur: 546 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 785 W
hauteur: 2000 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 377 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 698 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 840 mm
profondeur: 221 mm
hauteur: 420 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 469 W
hauteur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2023 W
type: 44
hauteur: 200 mm