10000 produits
longueur: 600 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 900 mm
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2636 W
hauteur: 674 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 691 W
hauteur: 1481 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 411 W
hauteur: 815 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1213 W
type: 44
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 548 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 509 W
matériau: acier
type: 11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
type: 33
hauteur: 300 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 694 W
hauteur: 1507 mm
longueur: 400 mm
couleur: noir
hauteur: 799 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 635 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2650 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 945 W
hauteur: 700 mm
longueur: 585 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 847 W
type: 33
hauteur: 750 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1746 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 498 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 654 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1170 mm
profondeur: 250 mm
hauteur: 750 mm
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2457 W
hauteur: 1800 mm