10000 produits
longueur: 1040 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2001 W
hauteur: 900 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 333 W
hauteur: 500 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1157 W
hauteur: 700 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2207 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1552 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 655 W
hauteur: 1460 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 950 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 800 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 678 W
hauteur: 600 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 688 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1044 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 444 mm
longueur: 280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 490 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 654 W
hauteur: 1750 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 592 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 805 mm
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 976 W
hauteur: 601 mm
longueur: 682 mm
matériau: acier
hauteur: 2215 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1872 W
hauteur: 2013 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 583 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1134 W
hauteur: 400 mm